SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 4xU/I/RTD/TC /AQ 2xU/I ST 25 mm inkl. Frontstecker Push-In...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75347QE000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403326
Sonepar Artikelnummer
120944098
Hersteller Artikelnummer
6ES75347QE000AB0
Hersteller Typ
6ES7534-7QE00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75347QE000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.424 kg
- 4 Kanäle in Gruppen zu 4
- Prozessalarme
- Diagnose AQ 2x U/I ST
- 2 Kanäle in Gruppen zu 2
- Ersatzwert
- Diagnose Common-Mode-Spannung ca. 10V
- 16 Bit Genauigkeit: 0,3%
- Lieferung inklusive Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Modulares und skalierbares Design für individuelle Anpassung
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Vielfältige Auswahl an digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten des Systems durch umfangreiche Signalbaugruppen
Simatic S7-1500, Analogein-/Ausgabemodul AI 4x U/I/R/RTD/TC ST
Das SIMATIC S7-1500 Analogmodul bietet eine flexible und präzise Verarbeitung analoger Signale mit hoher Genauigkeit und umfassenden Diagnosefunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


