SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 4xU/I/RTD/TC ST 25 mm inkl. Frontstecker Push-In, Einspeis...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317QD000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403425
Sonepar Artikelnummer
120944014
Hersteller Artikelnummer
6ES75317QD000AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7QD00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317QD000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.386 kg
- 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit: 0,3%
- 4 Kanäle in Gruppen zu 4
- 2 Kanäle bei RTD Messung
- Gleichtaktspannung: 10V
- Prozessalarme
- Lieferung inklusive Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel und RMKlemme
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Skalierbarer Aufbau zur genauen Anpassung an den Bedarf vor Ort
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten
Simatic S7-1500, Analogeingabemodul AI 4xU/I/RTD/TC ST
Das SIMATIC S7-1500 ist ein leistungsstarkes und genaues analogeingabemodul mit 4 Kanälen für verschiedene Messarten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


