SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 8xHART HF inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmkl...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317TF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623412540
Sonepar Artikelnummer
121217125
Hersteller Artikelnummer
6ES75317TF000AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7TF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317TF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.396 kg
- Genauigkeit: 0,1%
- Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle in Gruppen zu 4
- Gleichtaktspannung: 30V AC / 60V DC
- Diagnose: Prozessalarme Kalibrieren im RUN
- Lieferumfang: Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20 für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten.
- Einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme des dezentralen Peripheriesystems.
- Exakte Ausrichtung der Peripheriestation auf den jeweiligen Bedarf vor Ort durch skalierbaren Aufbau.
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet universelle Einsatzmöglichkeiten.
Simatic S7-1500, Analogeingabemodul AI 8xHART HF
Das Analogeingabemodul AI 8xHART HF bietet eine hohe Genauigkeit von 0,1% und ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 8 Kanälen in Gruppen zu 4.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


