SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 8xU/I HF 35 mm, mit Betriebsart Messwerte skalieren, Messb...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317NF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406549
Sonepar Artikelnummer
120419670
Hersteller Artikelnummer
6ES75317NF000AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7NF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317NF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.402 kg
- Auflösung: bis zu 24 Bit
- Genauigkeit: 0,1%
- 8 Kanäle in Gruppen zu 1
- Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC
- Prozessalarme
- Diagnosemöglichkeiten
- Messbereichsanpassung
- Kalibrieren im RUN
- Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Besonders einfach zu montieren und in Betrieb zu nehmen
- Flexibel an den Bedarf vor Ort anpassbar
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten
Simatic S7-1500
Das SIMATIC S7-1500 Analogeingabemodul AI 8xU/I HF bietet hochpräzise Analogmessungen mit bis zu 24 Bit Auflösung und ist ideal für vielseitige Automatisierungsaufgaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


