SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 8xU/I HS 35 mm, mit Betriebsart Oversampling inkl. Einspei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317NF100AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080145
Sonepar Artikelnummer
120419671
Hersteller Artikelnummer
6ES75317NF100AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7NF10-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317NF100AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.420 kg
- Auflösung: 16 Bit
- Genauigkeit: 0,3%
- Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle in Gruppen zu 8
- Gleichtaktspannung: 10V
- Oversampling: 0,0625 ms
- Lieferumfang: Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Frontstecker: Schraubklemmen oder Push-In separat bestellen
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem für individuelle Anwendungen.
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten.
- Einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme.
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort.
- Umfangreiches Spektrum von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten.
Simatic s7-1500, Analogeingabemodul ai 8xu/i hs
Das Analogeingabemodul ermöglicht eine präzise Erfassung analoger Signale mit einer hohen Auflösung von 16 Bit und einer Genauigkeit von 0,3%.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


