SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 8xU/I/R/RTD BA 35 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel u...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317QF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410423
Sonepar Artikelnummer
120944025
Hersteller Artikelnummer
6ES75317QF000AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7QF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317QF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.370 kg
- Auflösung: 16 Bit
- Genauigkeit: 0,5%
- Anzahl der Kanäle: 8 in Gruppen zu 8
- Gleichtaktspannung: DC 4 V
- Diagnose- und Prozessalarme: Vorhanden
- Lieferumfang: Einspeiseelement, Schirmbügel, Schirmklemme; Frontstecker separat bestellen (Schraubklemmen oder Push-In)
- Kompatibel mit dem modularen und skalierbaren Peripheriesystem SIMATIC ET 200MP.
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten.
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen.
- Flexible Anpassung der Peripheriestation an jeden Bedarf vor Ort.
- Umfassendes Spektrum von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen für universellen Einsatz.
Simatic S7-1500, Analogeingabemodul, AI 8xU/I/R/RTD BA
Das Analogeingabemodul AI 8xU/I/R/RTD BA ermöglicht präzise analog-digital Umwandlungen mit einer Auflösung von 16 Bit und einer Genauigkeit von 0,5% über 8 Kanäle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


