SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST 35 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317KF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079514
Sonepar Artikelnummer
120419669
Hersteller Artikelnummer
6ES75317KF000AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7KF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317KF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.413 kg
- 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit: 0,3%
- 8 Kanäle in Gruppen zu 8
- 4 Kanäle bei RTD Messung
- Gleichtaktspannung: 10V
- Diagnosefunktionen
- Prozessalarme
- Lieferumfang: Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Frontstecker: Schraubklemmen oder Push-In (separat bestellen)
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem für individuelle Anpassung vor Ort
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen sorgt für universelle Einsatzmöglichkeiten
Simatic S7-1500, Analogeingabemodul AI 8xU/I/RTD/TC ST
Das SIMATIC S7-1500 Analogeingabemodul ermöglicht präzise analog-digital Umsetzungen mit einer Genauigkeit von 0,3% und unterstützt verschiedene Messarten über 8 Kanäle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


