SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF 35 mm, mit Betriebsart Messbereich skalier...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317PF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406488
Sonepar Artikelnummer
120419672
Hersteller Artikelnummer
6ES75317PF000AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7PF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317PF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
21 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.410 kg
- 16 Bit Auflösung
- Bis zu 21 Bit Auflösung bei RTD und TC
- Genauigkeit 0,1%
- Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC
- Diagnose und Prozessalarme skalierbarer Temperaturmessbereich
- Thermoelement Typ C
- Kalibrieren im RUN
- Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Besonders einfache Montage und Verdrahtung
- Skalierbarer Aufbau ermöglicht exakte Anpassung an lokale Bedürfnisse
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für digitale und analoge Ein- und Ausgaben
Simatic S7-1500
Der SIMATIC S7-1500 Analogeingabemodul AI 8xU/R/RTD/TC HF bietet eine hohe Präzision bei der analogen Signalverarbeitung mit bis zu 8 Kanälen und verschiedenen Sensortypen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


