SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AQ 2xU/I ST 25 mm inkl. Frontstecker Push-In, Einspeiseelemen...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75325NB000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403487
Sonepar Artikelnummer
120419648
Hersteller Artikelnummer
6ES75325NB000AB0
Hersteller Typ
6ES7532-5NB00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75325NB000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.368 kg
- 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit: 0,3%
- 2 Kanäle in Gruppen zu 2
- Unterstützt sicherheitsgerichtetes Abschalten von Lastgruppen bis SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
- Erfüllt Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015
- Lieferung inklusive Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
- Gleichzeitige Vorteile wie die S7-1500
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
- Einfacher Montage- und Verdrahtungsprozess
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Simatic S7-1500, Analogausgabemodul AQ 2x U/I ST
Das SIMATIC S7-1500 Analogausgabemodul ermöglicht präzise analoge Signalverarbeitung mit hoher Genauigkeit und Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


