SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AQ 4xU/I HF 35 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Sch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75325ND000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406556
Sonepar Artikelnummer
120419675
Hersteller Artikelnummer
6ES75325ND000AB0
Hersteller Typ
6ES7532-5ND00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75325ND000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.412 kg
- 4 Kanäle in Gruppen zu 1
- Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC
- Diagnose; Ersatzwert
- Taktsynchronität
- Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
- Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015
- Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Skalierbarer Aufbau zur exakten Anpassung an den Bedarf vor Ort
- Umfassendes Spektrum von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen
Simatic S7-1500, Analogausgabemodul AQ 4xU/I HF
Das Analogausgabemodul AQ 4xU/I HF bietet präzise Steuerung mit einer Auflösung von 16 Bit und einer Genauigkeit von 0,1% für vielseitige Anwendungen in der Automatisierungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


