SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AQ 8xU/I HS 35 mm, mit Betriebsart Oversampling inkl. Einspei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75325HF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080176
Sonepar Artikelnummer
120419674
Hersteller Artikelnummer
6ES75325HF000AB0
Hersteller Typ
6ES7532-5HF00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75325HF000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.424 kg
- 16 Bit Auflösung
- Genauigkeit: 0,3%
- 8 Kanäle in Gruppen zu 8
- Diagnosefunktionen
- Ersatzwert für 8 Kanäle in 0,125ms Oversampling
- Unterstützt sicheres Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
- Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015
- Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Skalierbare Konfiguration der Peripheriestation, angepasst an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für digitale und analoge Ein- und Ausgaben
Simatic S7-1500, Analogausgabemodul AQ8xU/I HS
Das Analogausgabemodul bietet hochpräzise Analogsignalausgaben für Ihre Automatisierungslösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


