SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen Al grey für 35 mm-Module VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75922AX000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39206100
Gewicht - 0.245 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515081067
Sonepar Artikelnummer
121125204
Hersteller Artikelnummer
6ES75922AX000AA0
Hersteller Typ
6ES7592-2AX00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75922AX000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206100
Gewicht:
0.245 kg
- Farbe: AL GREY
- Material: Folie, perforiert
- Geeignet zum Bedrucken mit handelsüblichen Laserdruckern
- 10 Bögen mit je 10 Streifen pro Verpackungseinheit
- Ausreichend für 100 Baugruppen
- Einfache und präzise Beschriftung der S7-1500 Module
- Flexible Handhabung durch perforierte Folien
- Kompatibilität mit gängigen Laserdruckern erhöht die Benutzerfreundlichkeit
Simatic S7-1500
Die SIMATIC S7-1500 Beschriftungsbögen sind speziell für die Kennzeichnung von 35mm Breite S7-1500 Baugruppen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


