SIEMENS - SIMATIC S7-1500 CPU 1507D TF Mehrachssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76157DF100AB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515677307
Sonepar Artikelnummer
121123377
Hersteller Artikelnummer
6ES76157DF100AB0
Hersteller Typ
6ES7615-7DF10-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76157DF100AB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Speichergröße:
55000 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
28
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
sonstige
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
226 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.400 kg
- Schnittstellen: 12 DI, 16 DI/DQ, 4 DRIVE-CLiQ
- 3 PROFINET Ports (3+1+1), 1 PROFIBUS
- Unterstützte FW-Versionen: SIMATIC S7-1500 FW bis V3.1 (Technologie-Version bis V8.0), SINAMICS FW V5.2/V5.2 SP3
- Erforderliche Software: SIMATIC STEP 7 Professional und SINAMICS Startdrive
- Notwendigkeit einer SIMATIC Memory Card
- Effiziente Umsetzung kompakter und modularer Automatisierungslösungen durch umfangreiche Schnittstellen und Technologie-I/Os
- Schnelle Systemreaktionszeiten für hohe Maschinentaktraten
- Optimale Produktqualität durch deterministisches und reproduzierbares Maschinenverhalten
- Erhältlich in zwei Leistungsklassen mit fehlersicheren Technologie-CPUs für anspruchsvollste Motion Control Lösungen
- Kompatibilität mit SINAMICS S120 Antriebssystem und SIMATIC Automatisierungskomponenten
Simatic S7-1500, Drive Controller CPU 1507D TF mit SINAMICS S120 Integrated
Der SIMATIC Drive Controller integriert Motion Control-, Technologie- und PLC-Funktionalität direkt in das SINAMICS S120 Mehrachs-Antriebssystem und benötigt keinen zusätzlichen Platz für die Steuerung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


