Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 CPU 1507S F V30.1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 CPU 1507S F V30.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES76727FC026YG0

  • Unterstützt Protokoll für EtherCAT - Nein

  • Unterstützt Protokoll für CAN - Nein

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für ASI - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623258100

Sonepar Artikelnummer

121381216

Hersteller Artikelnummer

6ES76727FC026YG0

Hersteller Typ

6ES7672-7FC02-6YG0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES76727FC026YG0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.001 kg

    SIMATIC S7-1500 Software Controller Package

    Das Paket besteht aus der Software für den SIMATIC IPC227G und IPC277G, das eine Single License für eine Installation beinhaltet.

    Technische Details:

    • Produkt: SIMATIC S7-1500 Failsafe Software Controller
    • CPU: 1507S F Single License für 1 Installation
    • R-SW Klasse A
    • RT-SW, Software, Dokumentation und License Key Download
    • 6-sprachig (de,en,it,fr,sp,cn)
    • ablauffähig unter Windows 10
    • Referenz-HW: SIMATIC IPC2x7G
    • Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC227G oder IPC277G auf dem selben BZ

    Kundenvorteile:

    • Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
    • Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).
    • Gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste.
    • Schnelle Systemreaktionszeiten sorgen für mehr Produktivität.
    • Erhöhte Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeit.
    • Einsatz im PC-Umfeld als Software Controller.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie