SIEMENS - SIMATIC S7-1500 CPU 1507S F V31.1 Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76727FC020YG0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT - Nein
Unterstützt Protokoll für CAN - Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für ASI - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515740285
Sonepar Artikelnummer
121126090
Hersteller Artikelnummer
6ES76727FC020YG0
Hersteller Typ
6ES7672-7FC02-0YG0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76727FC020YG0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49011000
Gewicht:
0.001 kg
- Software Klasse: R-SW Klasse A
- Sprachen: 6-sprachig (de, en, it, fr, es, zh)
- Betriebssystem: Ablauffähig unter Windows 10
- Referenz-Hardware: SIMATIC IPC2x7G, IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E
- Lieferung: E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
- Lizenz: Single License für 1 Installation
- Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) erleichtert die Nutzung.
- Gemeinsame Datenhaltung fördert die Effizienz und Kohärenz von Projekten.
- Einheitliches Bedienkonzept sorgt für eine benutzerfreundliche Oberfläche.
- Schnelle Systemreaktionszeiten steigern die Produktivität und Flexibilität.
- Kürzere Produkteinführungszeit durch effiziente Software-Lösungen.
Simatic S7-1500 Failsafe Software Controller CPU 1507S F Single License
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


