SIEMENS - SIMATIC S7-1500 CPU 1507S V2 Upgrade Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76727AC020YK0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.001 ms
Unterstützt Protokoll für EtherCAT - Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515740254
Sonepar Artikelnummer
121126116
Hersteller Artikelnummer
6ES76727AC020YK0
Hersteller Typ
6ES7672-7AC02-0YK0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76727AC020YK0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.001 ms
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49011000
Gewicht:
0.001 kg
- Upgrade für CPU 1507S V2
- Single License für 1 Installation
- RT-SW Klasse A
- RT-SW, Software, Doku und License Key Download
- 6-sprachig (de,en,it,fr,es,zh)
- ablauffähig unter Windows 10
- Referenz-HW: SIMATIC IPC2x7G, IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E
- Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
- Nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
- Zentrale Dienste für eine einfachere Nutzung übergreifender Funktionen
- Schnelle Systemreaktionszeiten für mehr Produktivität
- Mehr Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeiten
- Einsatz im PC-Umfeld als Software Controller
SIMATIC S7-1500 Software Controller CPU 1507S
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


