SIEMENS - SIMATIC S7-1500 CPU 1508S V31.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76728AC020YA0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.001 ms
Unterstützt Protokoll für EtherCAT - Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515740315
Sonepar Artikelnummer
121126092
Hersteller Artikelnummer
6ES76728AC020YA0
Hersteller Typ
6ES7672-8AC02-0YA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76728AC020YA0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.001 ms
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.182 kg
- R-SW Klasse A; R-SW, SW und Doku auf DVD
- License Key auf USB Stick
- 6-sprachig (de, en, it, fr, es, zh)
- ablauffähig unter Windows 10
- Referenz-HW: IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E
- Nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
- Gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste
- Besonders einfache Nutzung übergreifender Funktionen
- Hohe Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeit durch schnelle Systemreaktionszeiten
- Einsatz im PC-Umfeld als Software Controller
Simatic S7-1500, Software Controller CPU 1508S, Single License für 1 Installation
Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


