Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 CPU 1508S V31.1 Software Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 CPU 1508S V31.1 Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES76728AC020YG0

  • Unterstützt Protokoll für EtherCAT - Nein

  • Unterstützt Protokoll für CAN - Nein

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für ASI - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515740322

Sonepar Artikelnummer

121126094

Hersteller Artikelnummer

6ES76728AC020YG0

Hersteller Typ

6ES7672-8AC02-0YG0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES76728AC020YG0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49011000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic S7-1500

    Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability.

    Technische Details:

    • Software Controller CPU 1508S
    • Einzel Lizenz für 1 Installation
    • R-SW Klasse A; RT-SW
    • Dokumentation und License Key Download
    • 6-sprachig (de, en, it, fr, es, zh)
    • ablauffähig unter Windows 10
    • Referenz-HW: IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Nahtlose Integration in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal)
    • Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung und einheitliches Bedienkonzept
    • Zentrale Dienste für vereinfachte Nutzung übergreifender Funktionen
    • Schnelle Systemreaktionszeiten für mehr Produktivität
    • Erhöhte Flexibilität und kürzere Produkteinführungszeiten
    • Einsatz im PC-Umfeld als Software Controller

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie