Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x230VAC BA 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x230VAC BA 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75211FH000AA0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515080244

Sonepar Artikelnummer

120419658

Hersteller Artikelnummer

6ES75211FH000AA0

Hersteller Typ

6ES7521-1FH00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75211FH000AA0

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

AC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

11 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 264 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

25 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.342 kg

    Simatic S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16xAC 230V BA

    Das SIMATIC S7-1500 Digitaleingabemodul bietet 16 Kanäle in Gruppen zu 4 und ermöglicht kosteneffiziente und flexible digitale Eingänge für eine Vielzahl von Anwendungen.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 4
    • Eingangsverzögerung: 20 ms
    • Eingangstyp 1 (IEC 61131): Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
    • Unterstützt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montieren, Verdrahten und Inbetriebnehmen des dezentralen Peripheriesystems
    • Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort durch skalierbaren Aufbau
    • Umfangreiches Spektrum von Signalbaugruppen für digitale und analoge Ein- und Ausgänge garantiert universelle Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie