Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24 ... 125VUC HF 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24 ... 125VUC HF 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75217EH000AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623406075

Sonepar Artikelnummer

120944101

Hersteller Artikelnummer

6ES75217EH000AB0

Hersteller Typ

6ES7521-7EH00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75217EH000AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-146 .. 146 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.322 kg

    Simatic S7-1500

    Das Digitaleingabemodul DI 16x 24...125V UC HF ermöglicht eine präzise und vielseitige digitale Signalverarbeitung mit einer Eingangsverzögerung von 0,05..20ms.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 1
    • Eingangsverzögerung: 0,05..20ms
    • Eingangstyp: 3 (IEC 61131)
    • Diagnose- und Prozessalarme
    • Frontstecker: Schraubklemmen oder Push-In separat bestellen

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20 für flexible Anpassungen
    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
    • Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Umfassendes Spektrum an digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen garantiert universelle Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie