Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC / DQ16x24VDC/0,5A BA 25 mm inkl. Frontstecker Pus...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC / DQ16x24VDC/0,5A BA 25 mm inkl. Frontstecker Pus...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75231BL000AA0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623402312

Sonepar Artikelnummer

120943451

Hersteller Artikelnummer

6ES75231BL000AA0

Hersteller Typ

6ES7523-1BL00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75231BL000AA0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2 .. 4.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

25 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.360 kg

    Simatic S7-1500 Digitalein-/ausgabemodul

    Das SIMATIC S7-1500 Digitalein-/ausgabemodul ermöglicht die Anbindung von bis zu 16 digitalen Ein- und Ausgängen in einem modularen und skalierbaren Peripheriesystem.

    Technische Details:

    • Eingangsverzögerung typ. 3,2ms
    • Eingangstyp 3 (IEC 61131)
    • 16 Kanäle in Gruppen zu 16
    • DQ16XDC 24V/0,5A BA; 16 Kanäle in Gruppen zu 8
    • Max. 4A pro Gruppe
    • Unterstützt sicheres Abschalten von Lastgruppen bis SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
    • Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015
    • Lieferung inklusive Frontstecker Push-In
    • IP20 Schutzklasse

    Kunden Vorteile:

    • Modularität und Skalierbarkeit für spezifische Anforderungen
    • Kurze Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten, sogar bei großen Mengengerüsten
    • Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Vielzahl von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen verfügbar
    • Universelle Einsatzmöglichkeiten durch umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie