Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC HF 35 mm, mit Betriebsart Zähler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC HF 35 mm, mit Betriebsart Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75211BH000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515080138

Sonepar Artikelnummer

120419653

Hersteller Artikelnummer

6ES75211BH000AB0

Hersteller Typ

6ES7521-1BH00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75211BH000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.278 kg

    Simatic S7-1500

    Die SIMATIC S7-1500 ist ein leistungsstarkes Digitaleingabemodul, das 16 Kanäle bietet und sich ideal für komplexe Automatisierungsaufgaben eignet.

    Technische Details:

    • Digitaleingabemodul DI 16xDC 24V HF
    • 16 Kanäle in Gruppen zu 16
    • 2 Eingänge als Zähler nutzbar
    • Eingangsverzögerung: 0,05..20ms
    • Eingangstyp: 3 (IEC 61131)
    • Diagnosefunktionen
    • Prozessalarme
    • Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellbar
    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20

    Kunden Vorteile:

    • Erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Flexible Anpassung der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort
    • Umfassendes Spektrum von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen verfügbar
    • Garantiert universelle Einsatzmöglichkeiten des Systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie