Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC HS 35 mm, mit Betriebsart Zähler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC HS 35 mm, mit Betriebsart Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75217BH000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411666

Sonepar Artikelnummer

121125916

Hersteller Artikelnummer

6ES75217BH000AB0

Hersteller Typ

6ES7521-7BH00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75217BH000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

9 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.348 kg

    Simatic S7-1500

    Der SIMATIC S7-1500 Digitaleingabemodul DI 16x24VDC HS bietet eine präzise und flexible Steuerung für digitale Signale mit bis zu 16 Kanälen.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 8
    • Für 24V-Geber
    • Sensorversorgung 24VDC
    • Eingangstyp 2 (IEC 61131)
    • Eingangsverzögerung parametrierbar 0,05..20ms
    • Taktsynchr. Betrieb bis 250µs
    • Integr. Zählfunktion bis 20kHz
    • Impulsverlängerung
    • Flatter-Überwachung
    • Signalinvertierung Diagnose
    • Prozessalarme: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) und ggf. Schirmset separat bestellen

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20 für flexible Anwendungen
    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
    • Einfaches Montieren, Verdrahten und Inbetriebnehmen des dezentralen Peripheriesystems
    • Exakte Anpassung der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort durch skalierbaren Aufbau
    • Umfassendes Spektrum von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie