Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC SRC BA 35 mm, M-lesend

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC SRC BA 35 mm, M-lesend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75211BH500AA0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515080251

Sonepar Artikelnummer

120419655

Hersteller Artikelnummer

6ES75211BH500AA0

Hersteller Typ

6ES7521-1BH50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75211BH500AA0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

3 .. 4 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.275 kg

    Simatic S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16xDC 24V BA

    Das SIMATIC S7-1500 Digitaleingabemodul ist ein modulares, skalierbares Peripheriesystem, das schnelle Reaktionszeiten und kurze Buszykluszeiten bietet.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 16
    • Eingangsverzögerung: 3,2ms
    • Eingangstyp: 3 (IEC 61131)
    • Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
    • IP20 Schutzniveau
    • Modulares und skalierbares Design

    Kunden Vorteile:

    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
    • Einfaches Montieren, Verdrahten und Inbetriebnehmen des dezentralen Peripheriesystems
    • Exakte Anpassung der Peripheriestation auf den Bedarf vor Ort durch skalierbaren Aufbau
    • Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen bietet zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen
    • Garantie der universellen Einsatzmöglichkeit des Systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie