Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16xNAMUR HF 35 mm, mit Betriebsart Zähler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 16xNAMUR HF 35 mm, mit Betriebsart Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75217TH000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623411581

Sonepar Artikelnummer

121125829

Hersteller Artikelnummer

6ES75217TH000AB0

Hersteller Typ

6ES7521-7TH00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75217TH000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

10 mA

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.425 kg

    SIMATIC S7-1500, Digitaleingabemodul DI 16xNAMUR HF

    Das SIMATIC S7-1500 Digitaleingabemodul DI 16xNAMUR HF bietet eine hochgradig flexible und modulare digitale Eingabemöglichkeit für 16 Kanäle.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 8
    • Geeignet für 8,2V NAMUR-Geber
    • Sensorversorgung 8,2V
    • Eingangsverzögerung, parametrierbar von 0,05 ... 20ms
    • Integrierte Zählfunktion bis 20kHz Impulsverlängerung
    • Flatterüberwachung
    • Signalinvertierung und Diagnose
    • Prozessalarme
    • Alle zur Schirmung notwendigen Komponenten im Lieferumfang enthalten
    • Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) bitte separat bestellen

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
    • Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Skalierbarer Aufbau für individuelle Anpassung an den vor Ort Bedarf
    • Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet universelle Einsatzmöglichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie