SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 32x24VDC BA 25 mm inkl. Frontstecker Push-In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75211BL100AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402527
Sonepar Artikelnummer
120419657
Hersteller Artikelnummer
6ES75211BL100AA0
Hersteller Typ
6ES7521-1BL10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75211BL100AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3 .. 4 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.360 kg
- Digitaleingabemodul mit 32 Kanälen in Gruppen zu 16
- Eingangsverzögerung typ. 3,2 ms
- Eingangstyp 3 (IEC 61131)
- Lieferung inkl. Frontstecker Push-In
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Skalierbarer Aufbau, der auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausgerichtet werden kann
- Umfangreiches Spektrum an Signalbaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten
Simatic s7-1500
Das SIMATIC S7-1500 Digitaleingabemodul ermöglicht die schnelle und präzise Erfassung von digitalen Signalen in industriellen Automatisierungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


