SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 32x24VDC / DQ 32x24VDC/0.3A SNK BA 35 mm Kabel und Termina...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75231BP500AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411031
Sonepar Artikelnummer
120944279
Hersteller Artikelnummer
6ES75231BP500AA0
Hersteller Typ
6ES7523-1BP50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75231BP500AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3 .. 4 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.302 kg
- DI 32x24VDC BA SNK / SRC
- 32 Kanäle in Gruppen zu 16
- Eingangsverzögerung typ. 3,2ms
- Eingangstyp 3 (IEC 61131)
- P-/M-lesend
- DQ 32XDC 24V/0,3A SNK BA
- 2A pro Gruppe bei 60°C
- M-schreibend
- 35mm breit
- Kabel und Terminalblöcke als Zubehör separat bestellen
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Gleichwertige Systemvorteile wie die S7-1500
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Skalierbarer Aufbau ermöglicht genaue Anpassung an lokale Bedarf
- Umfassendes Spektrum von digitalen und analogen Signalbaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten
Simatic S7-1500 Digitalein-/ausgabemodul
Das SIMATIC S7-1500 Digitalein-/ausgabemodul ermöglicht eine flexible und effiziente Steuerung durch seine umfangreiche digitale Ein- und-Ausgabeanpassung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


