Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 32x24VDC HF 35 mm, mit Betriebsart Zähler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 32x24VDC HF 35 mm, mit Betriebsart Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75211BL000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515080015

Sonepar Artikelnummer

120419656

Hersteller Artikelnummer

6ES75211BL000AB0

Hersteller Typ

6ES7521-1BL00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75211BL000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.320 kg

    Simatic S7-1500, Digitaleingabemodul DI 32xDC 24V HF

    Das SIMATIC S7-1500 Digitaleingabemodul bietet eine hochflexible Lösung mit 32 Kanälen für digitale Eingänge und außergewöhnliche Reaktionszeiten in einem modularen Peripheriesystem.

    Technische Details:

    • 32 Kanäle in Gruppen zu 16
    • 2 Eingänge als Zähler nutzbar
    • Eingangsverzögerung von 0,05 bis 20 ms
    • Eingangstyp 3 (IEC 61131)
    • Diagnose- und Prozessalarme
    • Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellbar

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und skalierbares System für IP20-Umgebungen
    • Kurze Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten
    • Einfacher Einbau, Verdrahtung und Inbetriebnahme
    • Exakte Anpassung der Peripheriestation an spezifische Anforderungen vor Ort
    • Umfassendes Spektrum an digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie