SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DI 64x24VDC BA 35 mm Kabel und Terminalblöcke bitte separat b...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75211BP000AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 64
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411000
Sonepar Artikelnummer
120943625
Hersteller Artikelnummer
6ES75211BP000AA0
Hersteller Typ
6ES7521-1BP00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75211BP000AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
64
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3 .. 4 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.296 kg
- 64 Kanäle in Gruppen zu 16
- Eingangsverzögerung typ. 3,2 ms
- Eingangstyp 3 (IEC 61131)
- P-/M-lesend
- Baugröße: 35 mm breit
- Kabel und Terminalblöcke als Zubehör separat bestellen
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem für optimale Anpassung an lokale Anforderungen
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Umfassendes Sortiment an digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen garantiert universelle Einsatzmöglichkeiten
SIMATIC S7-1500
Das SIMATIC S7-1500 Digitaleingabemodul ermöglicht die flexible und hochperformante Integration digitaler Signale in Automatisierungslösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


