Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Display für CPU 1511(F)/1512C/1513(F)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Display für CPU 1511(F)/1512C/1513(F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75911AA010AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.082 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623406129

Sonepar Artikelnummer

120419686

Hersteller Artikelnummer

6ES75911AA010AA0

Hersteller Typ

6ES7591-1AA01-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75911AA010AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.082 kg

    Simatic S7-1500

    Der SIMATIC S7-1500 Display ist ein Ersatzteil für S7-1500 CPUs.

    Technische Details:

    • Display-Größe: 35 mm
    • Kompatibilität: S7-1500 CPUs
    • Art des Teils: Ersatzteil

    Kunden Vorteile:

    • Schneller Austausch bei Defekten für minimale Ausfallzeiten.
    • Erhält die Funktionsfähigkeit der S7-1500 Steuerungssysteme.
    • Einfache Installationsmöglichkeiten ohne zusätzliche Anpassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie