Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Displaymodul 35 mm für S7-1500 CPUs

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Displaymodul 35 mm für S7-1500 CPUs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75911AB000AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.088 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623409113

Sonepar Artikelnummer

120943902

Hersteller Artikelnummer

6ES75911AB000AA0

Hersteller Typ

6ES7591-1AB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75911AB000AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.088 kg

    Simatic S7-1500

    Das SIMATIC S7-1500 Displaymodul ist ein 35 mm Ersatzteil für S7-1500 CPUs, das die Benutzeroberfläche für schnelle und effektive Interaktionen bereitstellt.

    Technische Details:

    • Displaygröße: 35 mm
    • Kompatibel mit S7-1500 CPUs
    • Ersatzteil für einfache Wartung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Austausch des Moduls
    • Verbesserte Benutzerinteraktion und -erfahrung
    • Erhöhte Systemverfügbarkeit durch minimalen downtime bei Reparaturen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie