Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Displaymodul 35 mm für S7-1500 V3 CPUs

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Displaymodul 35 mm für S7-1500 V3 CPUs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75911AB100AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85249100

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515739999

Sonepar Artikelnummer

121380792

Hersteller Artikelnummer

6ES75911AB100AA0

Hersteller Typ

6ES7591-1AB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75911AB100AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85249100

Gewicht:

0.024 kg

    Simatic S7-1500

    Das SIMATIC S7-1500 Displaymodul ist ein Ersatzteil für S7-1500 CPUs, das eine einfache Wartung und Bedienung ermöglicht.

    Technische Details:

    • Baugröße: 35 mm
    • Kompatibel mit S7-1500 CPUs mit Firmware ≥ V3.0
    • Typ: Ersatzteil

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Zuverlässigkeit durch einfaches Austauschen des Moduls.
    • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit dank klarer Anzeige.
    • Minimierung von Ausfallzeiten durch schnelle Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie