Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Displaymodul 70 mm für S7-1500 CPUs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75911BB000AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.049 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623410690

Sonepar Artikelnummer

121125297

Hersteller Artikelnummer

6ES75911BB000AA0

Hersteller Typ

6ES7591-1BB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75911BB000AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.049 kg

    Simatic S7-1500

    Das Ersatzteil Displaymodul ist für die S7-1500 CPUs konzipiert und ermöglicht eine effektive Anzeige von Informationen.

    Technische Details:

    • Baugröße: 70 mm
    • Kompatibilität: S7-1500 CPUs
    • Funktion: Ersatzteil für die Anzeigeeinheit

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Wartungsfähigkeit durch einfaches Austauschen des Moduls.
    • Ermöglicht eine klare und verständliche Anzeige von Informationen für den Betreiber.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie