Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x 230 V AC/2 A ST (Relais) 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x 230 V AC/2 A ST (Relais) 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75225HH000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623404187

Sonepar Artikelnummer

120943754

Hersteller Artikelnummer

6ES75225HH000AB0

Hersteller Typ

6ES7522-5HH00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75225HH000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.369 kg

    Simatic S7-1500

    Das Digitalausgabemodul DQ 16x 230V AC/2A ST ist ein hochentwickeltes Relaismodul mit 16 Kanälen, das für die Integration in das SIMATIC S7-1500 System konzipiert ist.

    Technische Details:

    • 16 Ausgangskanäle mit 230V AC und 2A pro Kanal
    • Relais in Gruppen zu 2, max. 4A pro Gruppe
    • Integrierter Schaltspielzähler zur Diagnose
    • Unterstützt sicherheitsgerichtetes Abschalten von Lastgruppen bis SIL1 gemäß EN IEC 62061:2021
    • Compliance mit Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015
    • Separat bestellbare Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In)

    Kundenbenutzer:

    • Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
    • Kurze Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten, selbst bei großen Mengengerüsten
    • Einfache Montage und Verdrahtung für eine schnelle Inbetriebnahme
    • Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort
    • Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen garantiert universelle Einsatzmöglichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie