Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x230VAC/1A ST (Triac) 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x230VAC/1A ST (Triac) 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75225FH000AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art des Digitalausgangs - Triac

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623404101

Sonepar Artikelnummer

120419665

Hersteller Artikelnummer

6ES75225FH000AB0

Hersteller Typ

6ES7522-5FH00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75225FH000AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Triac

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

1 A

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.358 kg

    SIMATIC S7-1500

    Das Digitalausgabemodul DQ 16xAC 230V/1A ST bietet eine universelle Anbindung mit TRIAC-Technologie für 16 Kanäle in Gruppen.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 2
    • Maximal 2A pro Gruppe
    • Ersatzwert: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
    • Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten

    Kunden Vorteile:

    • Besonders einfache Montage und Verdrahtung
    • Skalierbarer Aufbau zur exakten Anpassung an die Anforderungen vor Ort
    • Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für hohe Flexibilität
    • Universelle Einsatzmöglichkeit durch zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie