Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x24 ... 48 VUC/125 VDC/0,5 A ST 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x24 ... 48 VUC/125 VDC/0,5 A ST 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75225EH000AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623406068

Sonepar Artikelnummer

120944249

Hersteller Artikelnummer

6ES75225EH000AB0

Hersteller Typ

6ES7522-5EH00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75225EH000AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.330 kg

    Simatic S7-1500, Digitalausgabemodul DQ16x24..48VUC/125V DC/0.5A ST

    Das Digitalausgabemodul ermöglicht die Steuerung von Lastgruppen mit bis zu 16 Kanälen und unterstützt sicherheitsgerichtetes Abschalten gemäß den entsprechenden Normen.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 1
    • 0,5A pro Gruppe
    • Ersatzwert: Derating beachten
    • Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
    • Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015
    • Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
    • Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
    • Zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
    • Besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Skalierbarer Aufbau ermöglicht exakte Ausrichtung auf den jeweiligen Bedarf vor Ort
    • Universelle Einsatzmöglichkeiten durch umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie