SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A BA 25 mm inkl. Frontstecker Push-In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75221BH100AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402510
Sonepar Artikelnummer
120419661
Hersteller Artikelnummer
6ES75221BH100AA0
Hersteller Typ
6ES7522-1BH10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75221BH100AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 .. 0.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.312 kg
- 16 Kanäle in Gruppen zu 8
- 4A pro Gruppe
- Unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
- Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kurze Buszykluszeiten
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen verfügbar
- Einfachere Montage und Verdrahtung
- Schnelle Inbetriebnahme
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort
- Universelle Einsetzbarkeit durch zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen
Simatic S7-1500
Das SIMATIC S7-1500 Digitalausgabemodul DQ16xDC 24V/0,5A BA ermöglicht sicheres Abschalten von Lastgruppen und bietet exzellente Reaktionszeiten bei der Steuerung von Peripheriesystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


