Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75221BH010AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623405931

Sonepar Artikelnummer

120419660

Hersteller Artikelnummer

6ES75221BH010AB0

Hersteller Typ

6ES7522-1BH01-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75221BH010AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1 .. 0.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.277 kg

    Simatic S7-1500

    Das SIMATIC S7-1500 ist ein hochperformantes Digitalausgabemodul, das vielseitige Automatisierungsanwendungen unterstützt und darüber hinaus Sicherheitsfunktionen bietet.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle, gruppiert zu 8
    • 4A pro Gruppe
    • Einzelkanaldiagnose
    • Ersatzwert: Schaltspielzähler für angeschlossene Aktoren
    • Unterstützt sicherheitsgerichtetes Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
    • Entspricht Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibel mit dem modularen, skalierbaren Peripheriesystem SIMATIC ET 200MP
    • Bietet kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Einfach zu montieren, verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Skalierbar, um die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf auszurichten
    • Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie