Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 32x24VDC/0,5A HF 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 32x24VDC/0,5A HF 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75221BL010AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047623405924

Sonepar Artikelnummer

120419662

Hersteller Artikelnummer

6ES75221BL010AB0

Hersteller Typ

6ES7522-1BL01-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75221BL010AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1 .. 0.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.320 kg

    Simatic s7-1500, Digitalausgabemodul DQ 32xDC 24V/0,5A HF

    Das Digitalausgabemodul S7-1500 ermöglicht die Ansteuerung von 32 Kanälen mit Gruppen zu 8 und bietet Funktionen wie Einzelkanaldiagnose und Sicherheitsabschaltung bis SIL2.

    Technische Details:

    • 32 Kanäle in Gruppen zu 8
    • Maximal 4A pro Gruppe
    • Einzelkanaldiagnose
    • Ersatzwert und Schaltspielzähler für angeschlossene Aktoren
    • Unterstützung von sicherheitsgerichtetem Abschalten gemäß SIL2 und EN IEC 62061:2021
    • Unterstützung von Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015
    • Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellbar

    Kunden Vorteile:

    • Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
    • Erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
    • Exakte Anpassung der Peripheriestation auf den jeweiligen Bedarf vor Ort
    • Umfassendes Spektrum von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie