SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 64x24VDC/0,3A BA 35 mm Kabel und Terminalblöcke bitte sepa...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75221BP000AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 64
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411017
Sonepar Artikelnummer
120944328
Hersteller Artikelnummer
6ES75221BP000AA0
Hersteller Typ
6ES7522-1BP00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75221BP000AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
64
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 .. 0.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.321 kg
- Digitalausgabemodul mit 64 Kanälen
- Stromversorgung: 24V/0,3A pro Kanal
- Abschaltung von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
- Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015
- 35mm Breite
- Baugruppe unterstützt P-schreibend
- Kabel und Terminalblöcke separat bestellen
- Skalierbares und modulares Peripheriesystem für individuelle Anforderungen
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Umfangreiche Auswahl an digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten durch flexiblen Aufbau
Simatic S7-1500
Das SIMATIC S7-1500 Digitalausgabemodul ermöglicht die flexible Ansteuerung von bis zu 64 Kanälen mit hoher Zuverlässigkeit und Sicherheitsstandards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


