SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 64x24VDC/0,3A SNK BA 35 mm Kabel und Terminalblöcke bitte ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75221BP500AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 64
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411024
Sonepar Artikelnummer
120943831
Hersteller Artikelnummer
6ES75221BP500AA0
Hersteller Typ
6ES7522-1BP50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75221BP500AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
64
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 .. 0.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.312 kg
- 64 Kanäle in Gruppen zu 16
- 2A pro Gruppe bei 60°C
- M-schreibend
- 35mm breit
- Kabel und Terminalblöcke als Zubehör separat bestellen
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
- Unterstützt schnelle Buszykluszeiten und Reaktionszeiten
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Skalierbare Konfiguration ermöglicht Anpassung an den Bedarf vor Ort
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für digitale und analoge Ein- und Ausgaben
- Garantiert universelle Einsatzmöglichkeiten des Systems
Simatic S7-1500
Das SIMATIC S7-1500 ist ein leistungsstarkes Digitalausgabemodul, das eine hohe Anzahl an Kanälen in verschiedenen Gruppen und eine flexible Peripheriekonfiguration bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


