Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 8x230 VAC/5 A ST (Relais) 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 8x230 VAC/5 A ST (Relais) 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75225HF000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515079866

Sonepar Artikelnummer

120419666

Hersteller Artikelnummer

6ES75225HF000AB0

Hersteller Typ

6ES7522-5HF00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75225HF000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.399 kg

    Simatic S7-1500

    Das Digitalausgabemodul DQ 8xAC 230V/5A ST ist ein vielseitiges Relaismodul mit Diagnosefunktionen und unterstützt sicherheitsgerichtetes Abschalten.

    Technische Details:

    • 8 Kanäle in Gruppen zu 1
    • 5A pro Gruppe
    • Diagnosefunktion mit Schaltspielzähler für integrierte Relais
    • Unterstützt sicherheitsgerichtetes Abschalten von Lastgruppen bis SIL1 gemäß EN IEC 62061:2021
    • Category 2 / PL c gemäß EN ISO 13849-1:2015
    • Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
    • Kurzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montieren und Verdrahten des dezentralen Peripheriesystems
    • Exakte Anpassung der Peripheriestation auf den jeweiligen Bedarf vor Ort
    • Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen garantiert universelle Einsatzmöglichkeit
    • Ermöglicht verschiedene digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie