Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 8x230VAC/2A ST (Triac) 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 8x230VAC/2A ST (Triac) 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75225FF000AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art des Digitalausgangs - Triac

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515079873

Sonepar Artikelnummer

120419664

Hersteller Artikelnummer

6ES75225FF000AB0

Hersteller Typ

6ES7522-5FF00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75225FF000AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Triac

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

2 A

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.340 kg

    Simatic S7-1500

    Das SIMATIC S7-1500 ist ein leistungsstarkes digitales Ausgabemodul, das eine zuverlässige Steuerung über TRIAC-Technologie mit 8 Kanälen und skalierbarer Peripherie bietet.

    Technische Details:

    • Digitalausgabemodul DQ 8xAC 230V/2A ST
    • TRIAC-Ausgänge
    • 8 Kanäle in Gruppen zu 1; 2A pro Gruppe
    • Ersatzwert: Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
    • Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
    • Skalierbarer Aufbau ermöglicht exakte Anpassung an den lokalen Bedarf
    • Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für universelle Einsatzmöglichkeiten
    • Hohe Flexibilität dank zahlreicher digitaler und analoger Ein- und Ausgabebaugruppen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie