Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 8x24VDC/2A HF 35 mm, mit Betriebsart PWM

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 8x24VDC/2A HF 35 mm, mit Betriebsart PWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75221BF000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515079880

Sonepar Artikelnummer

120419659

Hersteller Artikelnummer

6ES75221BF000AB0

Hersteller Typ

6ES7522-1BF00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75221BF000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

2 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1 .. 0.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.279 kg

    Simatic S7-1500

    Das Digitalausgabemodul DQ 8xDC 24V/2A HF bietet flexible Ausgangsmöglichkeiten mit Diagnosefunktionen und Unterstützung für Sicherheitsabschaltungen.

    Technische Details:

    • 8 Kanäle in Gruppen zu 8
    • 8A pro Gruppe
    • 2 Kanäle können zur Pulsweiten-Modulation (PWM) genutzt werden
    • Unterstützt sicherheitsgerichtetes Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021
    • Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015
    • Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellbar
    • Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20

    Kunden Vorteile:

    • Erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
    • Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
    • Skalierbare Peripheriestation zur präzisen Anpassung an lokale Bedürfnisse
    • Umfassendes Spektrum von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen garantiert universelle Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie