Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 8x24VDC/5A HS 35 mm, mit Betriebsart PWM

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 DQ 8x24VDC/5A HS 35 mm, mit Betriebsart PWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75225BF000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623414728

Sonepar Artikelnummer

121381210

Hersteller Artikelnummer

6ES75225BF000AB0

Hersteller Typ

6ES7522-5BF00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75225BF000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

5 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.287 kg

    Simatic S7-1500

    Das SIMATIC S7-1500 ist ein Digitalausgabemodul mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten zur Steuerung und Regelung.

    Technische Details:

    • Digitalausgabemodul, DQ 8x24VDC/5A HS
    • Baubreite 35mm
    • 8 Kanäle in Gruppen zu 4
    • 5A / Kanal
    • 8A / Gruppe, je Gruppe können zwei Kanäle parallelgeschaltet werden (2 x 8A)
    • 8 Kanäle mit Pulsweiten-Modulation (PWM; max. 12,5kHz)
    • Frontstecker (Schraubklemme oder Push-In) separat bestellen
    • SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
    • Erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
    • Besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen

    Kundenvorteile:

    • Durch den skalierbaren Aufbau kann die Peripheriestation exakt auf den Bedarf vor Ort ausgerichtet werden
    • Numerous digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen stehen zur Verfügung
    • Universelle Einsatzmöglichkeit des Systems garantiert

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie