Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 F-AI 8xI 0(4) ... 20 mA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 F-AI 8xI 0(4) ... 20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75361MF000AB0

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - Ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623413189

Sonepar Artikelnummer

121217148

Hersteller Artikelnummer

6ES75361MF000AB0

Hersteller Typ

6ES7536-1MF00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75361MF000AB0

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

Ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangssignal konfigurierbar:

Ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.421 kg

    Simatic S7-1500, F-Analogeingabemodul, F-AI 8xI 0(4)..20mA PROFIsafe

    Das SIMATIC ET 200MP ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte, das den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem
    • 8x I 0(4)..20mA Eingänge
    • PROFIsafe Schnittstelle
    • 35mm Baubreite
    • Bis PL E (ISO 13849-1) / SIL 3 (IEC 61508) zertifiziert
    • Integrierte Diagnosefunktion zur schnellen Fehlerlokalisierung
    • Flexibles Signalbaugruppenspektrum, einschließlich analoge und digitale Ein-/Ausgabebaugruppen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Verkabelung
    • Zentraler und dezentraler Aufbau möglich, wodurch weniger Bauteilkomponenten benötigt werden
    • Schutz gegen äußere Störeinflüsse durch durchgängiges Schirmkonzept
    • Platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung
    • Maximale Flexibilität durch digitale, analoge Ein-/Ausgänge und Motorstarter
    • Unterstützung neuester Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie