SIEMENS - SIMATIC S7-1500 F-DI 16x24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75261BH000AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623405955
Sonepar Artikelnummer
120419667
Hersteller Artikelnummer
6ES75261BH000AB0
Hersteller Typ
6ES7526-1BH00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75261BH000AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.4 .. 20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.333 kg
- F-DI 16x 24VDC PROFIsafe
- 35mm Baugröße
- Bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)
- Integrierte Diagnose zur schnellen Fehlerlokalisierung
- Digitale und analoge Ein-/Ausgänge
- Flexible Programmierungsumgebung
- Einfacher und schneller Stationsaufbau durch leichte Verkabelung
- Zentraler und dezentraler Aufbau reduziert Bauteilkomponenten
- Hervorragender Schutz gegen äußere Störeinflüsse durch durchgängiges Schirmkonzept
- Platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung
- Maximale Flexibilität des modularen IO-Systems
SIMATIC S7-1500, F-Digitaleingabemodul, F-DI 16x 24VDC PROFIsafe
Das SIMATIC S7-1500 ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte und ermöglicht den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


