Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A PPM

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A PPM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75262BF000AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623405962

Sonepar Artikelnummer

120419668

Hersteller Artikelnummer

6ES75262BF000AB0

Hersteller Typ

6ES7526-2BF00-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75262BF000AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.373 kg

    SIMATIC S7-1500, F-Digitalausgabemodul, F-DQ 8x 24VDC 2A PPM PROFIsafe

    Das SIMATIC S7-1500 ist ein modulares und skalierbares Peripheriesystem mit hoher Kanaldichte, das den Einsatz mehrerer Technologie- und KI-Baugruppen ermöglicht.

    Technische Details:

    • F-Digitalausgabemodul mit 8 Ausgängen, 24VDC, 2A
    • Modularer Aufbau für flexible Konfiguration
    • Betriebsbereich bis PL E (ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508)
    • Integrierte Diagnose zur schnellen Fehlerlokalisierung
    • Digital- und analog Ein-/Ausgänge sowie Motorstarter vorhanden
    • Kompatibel mit SIMATIC ET 200MP System

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und leicht zu montierende Peripherielösung
    • Einfacher und schneller Stationsaufbau durch leichte Verkabelung
    • Hohe Flexibilität durch modulare IO-Architektur
    • Schutz gegen äußere Störeinflüsse durch durchgängiges Schirmkonzept
    • Zuverlässiger Partner durch kontinuierliche Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie