SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Frontabdeckung Abdeckklappe mit Aussparung für Display und Di...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75914BB000AA0
Art des mechanischen Zubehörs - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.118 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410706
Sonepar Artikelnummer
121380769
Hersteller Artikelnummer
6ES75914BB000AA0
Hersteller Typ
6ES7591-4BB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75914BB000AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.118 kg
- Abdeckklappe mit einer Größe von 70 mm
- Speziell für S7-1500 CPUs entwickelt
- Aussparung für Display und Display-Bedientasten
- Verpackungseinheit enthält 5 Stück
- Schutz der empfindlichen Komponenten der S7-1500 CPUs
- Einfache Montage und Austausch
- Verbessert die Benutzererfahrung durch Ergonomie
Simatic S7-1500
Der SIMATIC S7-1500 ist ein Ersatzteil, das eine Abdeckklappe mit Aussparung für Display und Display-Bedientasten für S7-1500 CPUs bietet.
Technische Details:
Kunden-Benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


