Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 25 mm-Module

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Frontstecker Push-In-Klemme für 25 mm-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES75921BM000XA0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515082637

Sonepar Artikelnummer

120419684

Hersteller Artikelnummer

6ES75921BM000XA0

Hersteller Typ

6ES7592-1BM00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES75921BM000XA0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.065 kg

    Simatic S7-1500

    Der SIMATIC S7-1500 Frontstecker in Push-In Technik ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verbindung für 25mm breite Baugruppen und kompakte CPUs der S7-1500.

    Technische Details:

    • 40-polig
    • Push-In Technik für einfache Handhabung
    • Inklusive Kabelbinder Zubehör für S7-1500 Module

    Kunden Vorteile:

    • Erleichtert die Installation durch werkzeuglose Verbindungstechnologie
    • Verbessert die Zuverlässigkeit der Verbindungen in industriellen Anwendungen
    • Optimiert den Platzbedarf bei der Nutzung kompakter CPUs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie